曜日別特売
BSB-508E スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器 11126334

BSB-508E スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器 11126334
BSB-508E スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器 11126334

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
寸法L(mm)8
8
10
12
15
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
125
130
140
150
内容量1袋(10個)注文コード11126334品番BSB-508E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
ねじ径M5寸法L(mm)8種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)寸法l1(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11126438
2023-05-15
用途: 電子工作
サービス業

ロングボルトとスペーサーを探していましたが、丁度良いサイズが無く、こちらを選びました。値段はさほど変わらない上、作業性も見栄えも良さそうなので、選んで正解でした。

対象商品 : 11126343
2023-01-19
用途: 機械部品の一部として
宇都宮電子株式会社建設業・工事業

発注してから、次の日の現場にも間に合いました。ネコポスでしたが問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4403:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする