ASB-4-254E スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-4-000Eシリーズ(4-40UNC ピッチ0.635) 廣杉計器 11126928

ASB-4-254E スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-4-000Eシリーズ(4-40UNC ピッチ0.635) 廣杉計器 11126928
ASB-4-254E スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-4-000Eシリーズ(4-40UNC ピッチ0.635) 廣杉計器 11126928

スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-4-000Eシリーズ(4-40UNC ピッチ0.635)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)25.4
内容量1袋(50個)注文コード11126928品番ASB-4-254E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,737
販売価格(税別)
2,488
ねじ径#4-40寸法L(mm)25.4種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11126867
2021-11-30
用途: 計測機器のケーブル延長用に
サービス業

D-Subコネクタケーブル同士を接続するとき、お互いのコネクタはインチタイプのオスねじしかついておらず、接続はできてもねじで固定することはできません。いろいろ探していたところ、モノタロウで類似ねじを見つけたので購入してみたところ長さもぴったりでした。
他のHPでは見つからなかった商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3816:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする