廣杉計器
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-4-000Eシリーズ(4-40UNC ピッチ0.635)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法L(mm)
22.2
6.4
9.5
12.7
15.9
19.1
22.2
25.4
28.6
31.8
34.9
38.1
41.3
44.5
50.8
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11127192
品番
BSB-4-222E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ねじ径
#4-40
寸法L(mm)
22.2
種別
オネジ/メネジ
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応