廣杉計器
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-26200Eシリーズ違径オネジ(M=2.6 ピッチ0.45)メネジ(M=2 ピッチ0.4)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
13
5
6
7
8
9
10
12
13
15
18
20
25
30
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11127497
品番
BSB-26213E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじ径
M2.6・メネジ2
寸法L(mm)
13
種別
オネジ/メネジ
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応