廣杉計器
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-3200Eシリーズ違径オネジ(M=3 ピッチ0.5)メネジ(M=2.6 ピッチ0.45)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M3・メネジ2.6
M3・メネジ2.6
M3
寸法L(mm)
7
7
7
5
6
8
9
10
12
13
15
18
20
25
30
35
40
11
14
16
17
19
21
22
23
24
26
27
28
29
31
32
33
34
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
全46種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11127576
品番
BSB-3207E
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,198
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじ径
M3・メネジ2.6
寸法L(mm)
7
種別
オネジ/メネジ
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応