廣杉計器
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-3200Eシリーズ違径オネジ(M=3 ピッチ0.5)メネジ(M=2.6 ピッチ0.45)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M3・メネジ2.6
M3・メネジ2.6
M3
寸法L(mm)
40
40
40
5
6
7
8
9
10
12
13
15
18
20
25
30
35
11
14
16
17
19
21
22
23
24
26
27
28
29
31
32
33
34
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
全46種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11127698
品番
BSB-3240E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ねじ径
M3・メネジ2.6
寸法L(mm)
40
種別
オネジ/メネジ
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応