802-G 得だ値 純綿手袋 天牛(富士手袋工業) 11128945

802-G 得だ値 純綿手袋 天牛(富士手袋工業) 11128945
802-G 得だ値 純綿手袋 天牛(富士手袋工業) 11128945
802-G 得だ値 純綿手袋 天牛(富士手袋工業) 11128945
802-G 得だ値 純綿手袋 天牛(富士手袋工業) 11128945
802-G 得だ値 純綿手袋 天牛(富士手袋工業) 11128945
802-G 得だ値 純綿手袋 天牛(富士手袋工業) 11128945

得だ値 純綿手袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1ダース(12双)注文コード11128945品番802-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

熱に強く、吸汗性に優れ、肌に優しい純綿手袋です。

用途一般作業全般にご使用下さい。材質綿100%サイズフリー入数(双)12機能耐熱・吸汗速乾全長(cm)22.5糸本数(本)5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)19色(本体)ゲージ数7質量(g/ダース)750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする