付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニ-RCAオーディオケーブル(1.7m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、アルミスピーカースタンド(1対)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書仕様SN比:≧85db(A)質量(kg)3.07色クラシックオーク電源AC100-240V50/60Hz 400mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×147×168(左右それぞれ)定格出力(W)合計66(ミッドバスユニット:18+18、ツイーター:15+15)入力端子Bluetooth、USB-C、AUX(3.5mmステレオミニ)再生周波数帯域(Hz)58~40k騒音レベル(dB(A))≦25Bluetoothversion5.3、通信距離:約10m、プロファイル:A2DP、AVRCPスピーカーサイズ(mm)ミッドバス:直径76、ツイーター:直径27オーディオコーデックSBC、LDAC