曜日別特売
ED-MR3-BK EDIFIER2,0モニタースピーカー プリンストン 11129076

EDIFIER2,0モニタースピーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブラック
内容量1組注文コード11129076品番ED-MR3-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(2.5m)、3.5mmステレオミニ-RCAオーディオケーブル(1.7m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書仕様SN比:≧85db(A)質量(kg)3.85ブラック電源AC100-240V50/60Hz 300mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)右スピーカー:125.5×185×220、左スピーカー:125.5×176×220定格出力(W)合計36(18+18)入力端子Bluetooth, TRS バランス, RCA アンバランス, AUX(3.5mm ステレオミニ)再生周波数帯域(Hz)52~40k騒音レベル(dB(A))≦25出力端子イヤフォン(3.5mmステレオミニ)Bluetoothversion5.4、通信距離:10m、プロファイル:A2DP, AVRCPスピーカーサイズ(mm)ミッドバス:直径85、ツイーター:直径26オーディオコーデックSBC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする