曜日別特売
LCD-YC141DX 14型フルHD対応モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 11129180

LCD-YC141DX 14型フルHD対応モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 11129180
LCD-YC141DX 14型フルHD対応モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 11129180
LCD-YC141DX 14型フルHD対応モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 11129180
LCD-YC141DX 14型フルHD対応モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 11129180

14型フルHD対応モバイルディスプレイ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可メーカー直送
内容量1台注文コード11129180品番LCD-YC141DX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
付属品HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、キャリングケース、必ずお読みください仕様●応答速度(ms)/最大リフレッシュレート(Hz):5[GTG]/60●最大表示色/視野角度/最大輝度:1619万色/上下170°左右170°/250cd/m2寸法(mm)折り畳み時:幅325×奥行16×高さ208(突起部含まず)、スタンド20~60°時:幅325×奥行80~184×高さ199~116(ゴム足含む)質量(g)610消費電力(W)最大6.8、通常4.0、待機時0.2、年間消費電力量:13.4kWh/年定格電圧(V)DC5表面処理非光沢対応機種WindowsPC/Mac/ChromeBook/任天堂switch(HDMIのみ)/Playstation/Xbbox※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。※メーカー独自に動作確認したものであり、メーカーへの直接お問い合わせはご遠慮ください。機能プラグ&プレイVESA DDC2B、ブルーリダクション、パススルー機能、盗難防止用ホールコントラスト比800:1最大解像度1920×1080保証期間購入より3年※パネル・バックライト含む。ただし1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限る。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げより1年間となります。入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB-C(DisplayportAltMode)画面サイズ14.0型ワイド入出力音声:ステレオミニジャックΦ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式TFT/ADSグリーンマーク認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする