曜日別特売
1535-184 ワイヤーラック スチール棚用透明シート 奥行45.7cm用 ストア・エキスプレス 11130221

※幅90.7×奥行45.7cm用

1535-184 ワイヤーラック スチール棚用透明シート 奥行45.7cm用 ストア・エキスプレス 11130221
1535-184 ワイヤーラック スチール棚用透明シート 奥行45.7cm用 ストア・エキスプレス 11130221

ワイヤーラック スチール棚用透明シート 奥行45.7cm用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
種別スチール棚:幅182.2cm用
内容量1枚注文コード11130221品番1535-184
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

商品のこぼれ止めや埃から商品を守るのに役立ちます。

用途※ディバイダー(別売)、こぼれ止め(別売)を使用時はご利用になれません。種別スチール棚:幅182.2cm用材質硬質塩化ビニル1.5mm厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする