曜日別特売
1531-40 ワイヤーラック専用ポール(Φ25.4mm)クローム ストア・エキスプレス 11130291

 

1531-40 ワイヤーラック専用ポール(Φ25.4mm)クローム ストア・エキスプレス 11130291
1531-40 ワイヤーラック専用ポール(Φ25.4mm)クローム ストア・エキスプレス 11130291
1531-40 ワイヤーラック専用ポール(Φ25.4mm)クローム ストア・エキスプレス 11130291
1531-40 ワイヤーラック専用ポール(Φ25.4mm)クローム ストア・エキスプレス 11130291

ワイヤーラック専用ポール(Φ25.4mm)クローム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
長さ(cm)181.2
内容量1組(2本)注文コード11130291品番1531-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ラックを1台組み立てるのに2セット(4本)必要です。スチール棚、スチールカゴなどと組み合わせて、お好みの展開を実現。

用途
アジャスター付き ボルト径:3/8w ※ポールの継ぎ足しはできません。 ※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。 キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
材質スチール製 クロームメッキ長さ(cm)181.2ポール径(Φmm)25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする