曜日別特売
DKN1955S 極匠大工メジャー PROMART(プロマート) 11131127

極匠大工メジャー

(3件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
テープ幅(mm)19
目盛仕様尺相当
内容量1個注文コード11131127品番DKN1955S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

手にフィットして握りやすい超コンパクト設計。
強さ抜群!衝撃に強いアルミボディ。サビに強いステンレスバネ使用。テープはハードコード仕様。

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19目盛仕様尺相当JIS規格-目盛種別片面ケース色シャンパンゴールド質量(g)255タイプストップタイプトラスコ品番484-1476
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11131111
2018-01-18
用途: 線材料の寸法出し
有限会社藤井商店

機械加工の油まみれの現場でも使えて、目盛りも消えることがない。ただストラップ部分は金属部分に直接通しているので切れます。

対象商品 : 11131127
2018-01-04
用途: 様々な場面での計測

コンパクトで、今どきのごてごてしたデザインでなく良いです。メジャーの口にショックを緩める仕組みがあるのも助かります。若干メジャーの張りが弱くて、伸ばした時に折れやすいかなと感じました。

対象商品 : 11131136
2013-02-11
用途: 造作大工に

25㎜幅5.5mのコンベの中ならたぶんこれが最小のはず。自分には物凄く手になじみ、これよりいい使用感のコンベには未だ出会わない。何度か購入し使い続けていたが、毎回おなじ症状で新調しなければならず、ほぼ一現場の寿命となっていた。
爪と本体の間にある緩衝材の様なガイドっぽいものが、使用しているうちにガタ付きが出てくる。そのうちひどくガタつくようになり、間もなく折れてなくなる。これが無くなると引き出しにくく、収納し辛くなる。
 ちょうどいいサイズのコンベだっただけに非常に残念。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする