エレコム
AirPods 4 ケース シリコン カバー 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 衝撃吸収 落下防止 カラビナ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
11131350
品番
AVA-AP06SCGN
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
MagSafe充電にも対応!柔らかいシリコンでしっかり守るAirPods (第4世代)用シリコンケースです。
用途
MagSafe充電に対応し、柔らかいシリコンでしっかり守るAirPods (第4世代)用シリコンケースです。
滑りにくく、持ちやすい、柔らかなシリコン素材で衝撃を吸収して本体機器を守ります。ホコリや傷が付きにくいのでバッグに入れても安心です。
ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。
※形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。
持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容
ケース本体×1、カラビナ×1
材質
ケース本体:シリコン、カラビナ:亜鉛合金
色
グリーン
対応機種
AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)