ZSB-IBUBSC14BK パソコンケース 14インチ 衝撃吸収 ダイヤルロック機能 ZEROSHOCK エレコム 11131998

ZSB-IBUBSC14BK パソコンケース 14インチ 衝撃吸収 ダイヤルロック機能 ZEROSHOCK エレコム 11131998
ZSB-IBUBSC14BK パソコンケース 14インチ 衝撃吸収 ダイヤルロック機能 ZEROSHOCK エレコム 11131998
ZSB-IBUBSC14BK パソコンケース 14インチ 衝撃吸収 ダイヤルロック機能 ZEROSHOCK エレコム 11131998
ZSB-IBUBSC14BK パソコンケース 14インチ 衝撃吸収 ダイヤルロック機能 ZEROSHOCK エレコム 11131998
ZSB-IBUBSC14BK パソコンケース 14インチ 衝撃吸収 ダイヤルロック機能 ZEROSHOCK エレコム 11131998
ZSB-IBUBSC14BK パソコンケース 14インチ 衝撃吸収 ダイヤルロック機能 ZEROSHOCK エレコム 11131998
ZSB-IBUBSC14BK パソコンケース 14インチ 衝撃吸収 ダイヤルロック機能 ZEROSHOCK エレコム 11131998
ZSB-IBUBSC14BK パソコンケース 14インチ 衝撃吸収 ダイヤルロック機能 ZEROSHOCK エレコム 11131998

パソコンケース 14インチ 衝撃吸収 ダイヤルロック機能 ZEROSHOCK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード11131998品番ZSB-IBUBSC14BK
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

収納物を盗難から守る、ダイヤルロック機能付き!ノートパソコンを衝撃から守りながらスリムに包み込む、ZEROSHOCKインナーケースです。

用途
14.0インチまでのノートパソコンの収納に対応した、衝撃吸収力抜群のZEROSHOCKインナーケースです。
収納物を盗難から守る、ダイヤルロック機能付き。キー不要なので、キーを紛失する心配がありません。
ロック後、引手にワイヤーを通しラックのフレームなど動かない部分に取り付けることで置き引きなどを防げます。
ウェーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウェーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収します。
外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。
ケース内側には中身を傷つけにくいベルベット調素材を使用しています。
各種アクセサリーが収納できる前面ポケットが付いています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他ダイヤルロック機能付き適合機種14.0インチノートパソコン材質ポリエステル、ポリウレタンブラック質量(g)約260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考収納】約330×21×240ポケット数【前面ポケット】ファスナーポケット×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×30×255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする