曜日別特売
17PH STEEL ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器 11132432

17PH STEEL ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器 11132432
17PH STEEL ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器 11132432
17PH STEEL ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器 11132432

ハイカプラ プラグ (ホース取付用)

(35件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法T(Φmm)7.2
内容量1個注文コード11132432品番17PH STEEL
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途低圧用・汎用型空気配管用取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~+80使用流体空気トラスコ品番814-7722質量(g)24寸法A(mm)27寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Lp(mm)54寸法T(Φmm)7.2寸法Hp(Φmm)16寸法Bp(Φmm)4.5寸法Bd(Φmm)7.5相手側ホースサイズ1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: コンプレッサー取付用ホースに
株式会社新井食品総本舗

8ミリの内径にこちらのプラグがぴったりでした。
少し力を入れて押し込むとジャストフィット
ホースバンドと一緒に購入しました。
バッチリです。

3が参考にしています
対象商品 : 02109177
2026-01-06
用途: 脱泡作業時
製造業

良い製品でした。精度も高く安全性も高いと思われます。信頼できるメーカーさんであるお思います。

対象商品 : 02109177
2023-03-20
用途: 自動車整備工場の設備

安価な製品を使っていましたがエア漏れをおこすので、こちらに入れ替えました。 カプラとのグラツキが無く結果エア漏れも止まり、更にカプラの脱着がスムーズになりました。

対象商品 : 02109177
2023-04-15
用途: エアーメンテに
運輸・通信業

メーカー商品なので安心感があります。良い商品です。

対象商品 : 02110473
2022-04-26
用途: 機械のメンテナンス

いつも注文しています
大変使いやすく良い製品だと思います

対象商品 : 02109177
2020-07-10
用途: コンプレッサー配管
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたソケットがエアー漏れしたので交換しようとしたのですが、規格が不明なので今回ハイカプラの規格で全て統一しました。いままでより、嵌めるときの感じが固いようですが使用感に問題はありません。後は何年くらい持つかです、結果は数年後に!

1が参考にしています
対象商品 : 02109177
2020-07-01
用途: エアホースに取り付け。
岡田ブルーデンタルスタジオ

いい商品です。エアー漏れもないです。日の目を見ないジョイントですが制度が高いもので助かりました。

対象商品 : 02110473
2019-12-17
用途: 抜けるときは抜ける

ステンレスバンドできつく締めていますけど、それでも抜けてしまうこともあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2が参考にしています
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする