曜日別特売
1531-237 ワイヤーラック スチール棚用こぼれ止め ストア・エキスプレス 11133197

※使用例

1531-237 ワイヤーラック スチール棚用こぼれ止め ストア・エキスプレス 11133197
1531-237 ワイヤーラック スチール棚用こぼれ止め ストア・エキスプレス 11133197

ワイヤーラック スチール棚用こぼれ止め

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
種別間口90.7cm用
内容量1枚注文コード11133197品番1531-237
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

人気のワイヤーラック用の追加パーツです。

種別間口90.7cm用材質スチール製 クロームメッキ高さ(cm)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする