曜日別特売
#70-P07 精密ピンヌキツール(ネジキーパー) H&H 11133692

精密ピンヌキツール(ネジキーパー)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本先端サイズ0.7注文コード11133692品番#70-P07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

時計バンドの長さを調整する時のバンドのピンを抜く専用工具です。
先端長さの調節が可能です。

種類精密ドライバー先端形状ピン抜き先端サイズ0.7材質(グリップ)真鍮本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11133692
2024-02-26
用途: バンドのピン外し時
卸売・小売業

持ち手をクルクル回すことで、先端の長さが簡単に調節でます。
値段も手ごろで良かったです。

対象商品 : 11133692
2015-02-25
用途: 腕時計のバンド調整

先の固さが丁度良い。また、長さが調整できるので安定感が増す。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする