曜日別特売
No.56LF ワークショップファニチュア(ラボレ) チェアー LION (ライオン事務器) 11134509

 

No.56LF ワークショップファニチュア(ラボレ) チェアー LION (ライオン事務器) 11134509
No.56LF ワークショップファニチュア(ラボレ) チェアー LION (ライオン事務器) 11134509
No.56LF ワークショップファニチュア(ラボレ) チェアー LION (ライオン事務器) 11134509
No.56LF ワークショップファニチュア(ラボレ) チェアー LION (ライオン事務器) 11134509

ワークショップファニチュア(ラボレ) チェアー

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送22日以内出荷とは
内容量1脚背もたれなし高さ(mm)510~690グリーン注文コード11134509品番No.56LF
参考基準価格(税別)¥61,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

クッション性に優れた厚めのモールドウレタンを採用。疲労感の少ない快適な座り心地です。

種別ハイタイプ ・背フレームなし材質張材:布張り(再生ポリエステル)、クッション:モールドウレタン、背フレーム:Φ19.1mmスチールパイプ・粉体塗装、脚部:スチール・粉体塗装、ステップリング:Φ15.9mmスチールパイプ・粉体塗装、キャスター:Φ50mmナイロン双輪幅(mm)570質量(kg)8.2グリーン高さ(mm)510~690奥行(mm)570キャスターあり背もたれなし高さ調節ありグリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域もしくは立地条件によって車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※軒先梱包渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,100/税込3,410
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする