用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。
約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。
約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。
ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。
手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。
タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。
※iPadに装着するケースによってはiPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。
USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。
※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。
ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。
指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。
タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。
※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。
※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。
交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。
※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/1A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能。お好みの描き味に合わせて替えることができます。
※金属製のペン先を使用する場合は、iPadの画面を傷つける恐れがあるため、必ず画面保護フィルムを貼ってご使用ください。
※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個仕様【傾き検知】○、【パームリジェクション】○材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット全長(mm)約166色グレー直径(Φmm)約8.8質量(g)約13備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年発売のiPad mini、2018年以前発売のiPadには対応しません。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/p668をご覧ください。対応【ワイヤレス充電】×機能【筆圧感知】×充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。電池リチウムイオン電池保証期間1年間使用時間(時間)約9※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。ペン先径(Φmm)約1.6