曜日別特売
EFSBT01BK 体重計 体組成計 ヘルスメーター Bluetooth スマホ連動 専用アプリECLEAR Plus エクリア エレコム 11134825

EFSBT01BK 体重計 体組成計 ヘルスメーター Bluetooth スマホ連動 専用アプリECLEAR Plus エクリア エレコム 11134825
EFSBT01BK 体重計 体組成計 ヘルスメーター Bluetooth スマホ連動 専用アプリECLEAR Plus エクリア エレコム 11134825
EFSBT01BK 体重計 体組成計 ヘルスメーター Bluetooth スマホ連動 専用アプリECLEAR Plus エクリア エレコム 11134825
EFSBT01BK 体重計 体組成計 ヘルスメーター Bluetooth スマホ連動 専用アプリECLEAR Plus エクリア エレコム 11134825
EFSBT01BK 体重計 体組成計 ヘルスメーター Bluetooth スマホ連動 専用アプリECLEAR Plus エクリア エレコム 11134825
EFSBT01BK 体重計 体組成計 ヘルスメーター Bluetooth スマホ連動 専用アプリECLEAR Plus エクリア エレコム 11134825
EFSBT01BK 体重計 体組成計 ヘルスメーター Bluetooth スマホ連動 専用アプリECLEAR Plus エクリア エレコム 11134825

体重計 体組成計 ヘルスメーター Bluetooth スマホ連動 専用アプリECLEAR Plus エクリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード11134825品番EFSBT01BK
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

測定データをアプリにかんたん転送、健康管理をスマートに。Bluetooth通信機能搭載エクリア体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ECLEAR plus」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの9項目を確認できます。

用途
測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に転送できる、Bluetooth通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。
筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内蔵脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などをより正確に測定可能となりました。
専用アプリ「ECLEAR plus」で9項目(体重・BMI・体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝・骨格筋率・骨量・皮下脂肪率・FFMI)を確認できます。
専用アプリ「ECLEAR plus」へのデータ転送は、Bluetooth通信で行います。初期設定も毎日の測定時もかんたん操作で気軽に記録できます。
専用アプリ「ECLEAR plus」では、全項目と目標体重を一画面で管理できます。
お好みで体重と、体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することも可能。体重+体脂肪率表示はダイエットを意識している方に、体重+骨格筋率は体型を気にしている方におすすめです。
体脂肪率や骨格筋率などの評価や、過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化をより把握しやすくなっています。
自分の体型がひと目でわかる体型判断機能を搭載。生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。
※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。
体重の変化をより詳細に把握できるように、100グラム単位の精密な測定を行います。
電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まるステップオンタイプです。
データの測定・記録は誰でも可能。専用アプリの登録さえ行えば、登録人数に制限はありません。家族と共同で使用する際も安心です。
暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。
足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。
付属品取扱説明書×1、お試し用乾電池単4形×3本仕様【BMI】0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます・BMIは計算値、【体脂肪率】5%~75%:0.1%単位/9段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位/9段階判定※専用アプリで確認可、【FFMI】0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます、【皮下脂肪率】5.0~75.0%:0.1%単位 ※専用アプリで確認可、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位/6段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨量】1~10kg:0.1kg単位※専用アプリで確認可、【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位 ※専用アプリで確認可能質量(kg)約1.4(乾電池を除く)ブラック電源DC4.5V単4形乾電池×3本精度【体重計】2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×25測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g、100kg超え~:200g計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)最大150(計量範囲:2.5~150)電池寿命約6カ月(アルカリ電池使用時)適合地域5拠点BluetoothVer.5.0変調方式GFSK通信距離(m)最大10※周囲の環境に依存します周波数帯域(GHz)2.4帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする