イトーキ
シンラインキャビネット400 4段引出し型 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
色
W9/ホワイト
W9/ホワイト
WE/ホワイトグレー
間口(mm)
900
900
800
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11138237
品番
EHTS-109AB1-W9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥209,400
A4横サイズの書類を無駄なく効率的に収納。奥行が400mmでスペースセービングに優れ、通路や狭いスペースでも設置が可能です。
質量(kg)
91.7
色
W9/ホワイト
高さ(mm)
1098
種類
引出し
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
棚段数(段)
4
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11138237
EHTS-109AB1-W9
11138219
EHTS-109AD1-W9
シンラインキャビネット400 3段引出し型 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>
イトーキ
1台
¥
139,800
税込
¥
153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)