曜日別特売
BRB-418SE スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-400SEシリーズ(M=4 ピッチ0.7 スリ割付) 廣杉計器 11139284

BRB-418SE スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-400SEシリーズ(M=4 ピッチ0.7 スリ割付) 廣杉計器 11139284
BRB-418SE スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-400SEシリーズ(M=4 ピッチ0.7 スリ割付) 廣杉計器 11139284

スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-400SEシリーズ(M=4 ピッチ0.7 スリ割付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)18
18
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
55
60
内容量1袋(50個)注文コード11139284品番BRB-418SE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,497
販売価格(税別)
4,088
ねじ径M4寸法L(mm)18種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3490:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする