廣杉計器
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300CEシリーズ(M=3用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
3.5
3.5
3.5
1
1.5
2
2.5
3
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
15.5
16.5
17.5
18.5
19.5
全53種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11141113
品番
CB-303.5CE
在庫数量:残り5点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
アウトレット
¥889
¥
719
バスケットに入れる
ねじ径
M3用
寸法L(mm)
3.5
種別
中空(パイプ)
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応