26500-01 PC対応2室式3WAYビジネスバッグ-クロ GERNANE GEAR 11142227

本体正面

26500-01 PC対応2室式3WAYビジネスバッグ-クロ GERNANE GEAR 11142227
26500-01 PC対応2室式3WAYビジネスバッグ-クロ GERNANE GEAR 11142227
26500-01 PC対応2室式3WAYビジネスバッグ-クロ GERNANE GEAR 11142227
26500-01 PC対応2室式3WAYビジネスバッグ-クロ GERNANE GEAR 11142227
26500-01 PC対応2室式3WAYビジネスバッグ-クロ GERNANE GEAR 11142227
26500-01 PC対応2室式3WAYビジネスバッグ-クロ GERNANE GEAR 11142227
26500-01 PC対応2室式3WAYビジネスバッグ-クロ GERNANE GEAR 11142227
26500-01 PC対応2室式3WAYビジネスバッグ-クロ GERNANE GEAR 11142227
26500-01 PC対応2室式3WAYビジネスバッグ-クロ GERNANE GEAR 11142227
26500-01 PC対応2室式3WAYビジネスバッグ-クロ GERNANE GEAR 11142227

PC対応2室式3WAYビジネスバッグ-クロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード11142227品番26500-01
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●B4ファイル収納可能●3WAYタイプ●マチ幅拡張可能●PC収納可(15インチ)※厚さやメーカーにより収納できない場合もございます。●2室式●本体正面:縦ファスナーポケット×2、ファスナーアウトポケット×2●正面ファスナーアウトポケット内部(左側):ササマチ付ポケット、ペン差し●正面ファスナーアウトポケット内部(右側):カブセポケット、3段小物ポケット●本体前室内部:吊りホック留めアテポケット、マチ付多用途ポケット×2、カード入れ、ファスナーポケット、小物ポケット×2●本体後室内部:緩衝材入りポケット●本体背面:リュックベルト(リュックベルト収納可)●ゴム足●肩当て付きショルダーベルト材質本体:1680Dポリエステル、内装:ポリエステルPUクロ質量(g)1400寸法(cm)高さ:31×横:41×マチ幅:13(18)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする