曜日別特売
TT-4951 先芯入りEVAサンダル TUF TOP 11142279

TT-4951 先芯入りEVAサンダル TUF TOP 11142279
TT-4951 先芯入りEVAサンダル TUF TOP 11142279

先芯入りEVAサンダル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS(24.0から24.5)
内容量1足注文コード11142279品番TT-4951
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

樹脂製の先芯入りEVA製一体成型のクロッグサンダル。甲に穴がないので、水、ほこり、折れ針などの侵入も防げ、様々な職場で活躍。底裏のラバーで滑りにくく、かかとのストラップでかかとのホールドが出来ます。

用途厨房、工場など材質アッパー:EVA、底:EVA+RUBBERCAMOUFRAGEサイズS(24.0から24.5)標準質量(g/片足)220(Lサイズ)
注意
※つま先の先芯、底裏ラバーの耐滑性はJIS規格に準拠するものではありません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする