廣杉計器
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-500Eシリーズ(M=5用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
5
5
5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
35
40
45
50
全37種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11142373
品番
CB-505E
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじ径
M5用
寸法L(mm)
5
種別
中空(パイプ)
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応