廣杉計器
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-600Eシリーズ(M=6用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
寸法L(mm)
4
注文コード
11143055
品番
CB-604E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M6用
寸法L(mm)
4
種別
中空(パイプ)
材質/仕上
黄銅/ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応