廣杉計器
スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法L(mm)
5.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
D
9.8
1.4
2
2.2
3
3.8
4.7
6.4
8.1
9.8
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11144078
品番
SM-1205.5E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
寸法L(mm)
5.5
材質
黄銅
D
9.8
仕様
メネジ内径:(参考値)9.92
RoHS指令(10物質対応)
対応