コイズミ(小泉成器)
ジョイナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
11144379
品番
WE0238
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ライティングダクトを直線に連結し、電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)
幅(mm)
220
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
20
材質(本体)
プラスチック・白色
奥行(mm)
33