AU93245 エクステリアスパイクスポットライト コイズミ(小泉成器) 11144406

エクステリアスパイクスポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
材質【本体】アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装
【本体】アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装
【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装
内容量1台注文コード11144406品番AU93245
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様キャブタイヤケーブル6.0m付/照射近接限度10cm材質【本体】アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装質量(kg)1.8首振角度(°)90ランプビーム球形LEDランプLDR(別売)埋め込み深さ(mm)173本体長さ(mm)182本体幅(mm)Φ150回転角度(°)330地上高さ(mm)289
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする