曜日別特売
AR54561 誘導灯 コイズミ(小泉成器) 11144616

誘導灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(kg)2.5
内容量1台注文コード11144616品番AR54561
参考基準価格(税別)¥73,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
その他蓄電池容量20分材質【本体】ポリカーボネート・白色【カバー】アクリル・透明【取付金具】ステンレス幅(mm)339質量(kg)2.5高さ(mm)257奥行(mm)108消費電力(W)1.7/4VA(100V)ランプLED蓄電池形名(適合)FK723蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号型式:1AM111-3402※100V専用パネル(適合)AR54540E~AR54547E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする