曜日別特売
AR54560 誘導灯 コイズミ(小泉成器) 11144625

誘導灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(kg)1.8
内容量1台注文コード11144625品番AR54560
参考基準価格(税別)¥78,300販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
その他蓄電池容量20分材質【本体】ポリカーボネート・白色【カバー】アクリル・透明【取付金具】ステンレス幅(mm)269質量(kg)1.8高さ(mm)189奥行(mm)100消費電力(W)1.4/3VA(100V)ランプLED蓄電池形名(適合)FK723蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号型式:1AS221-3401※100V専用パネル(適合)AR54540E~AR54547E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする