曜日別特売
AL56266 間接照明 コイズミ(小泉成器) 11145359

間接照明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台色温度(K)3500光束(Lm)2505注文コード11145359品番AL56266
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様送りコネクタ付その他20/21/23VA(100/200/242V)材質【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・透明消し幅(mm)25全長(mm)1200質量(kg)0.7高さ(mm)28消費電力(W)19.6時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)3500光束(Lm)2505演色指数(Ra)93
注意
※器具間を離して設置する場合、別売延長用オプションをご使用ください
※調光器併用不可
※入力1台目には別売入力端子コネクタ(AE52790)が必要です
※電源穴の位置にご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする