曜日別特売
AL56263 間接照明 コイズミ(小泉成器) 11145535

間接照明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台色温度(K)3500光束(Lm)3130注文コード11145535品番AL56263
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様送りコネクタ付その他25/26/27VA(100/200/242V)材質【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・透明消し幅(mm)25全長(mm)1500質量(kg)0.8高さ(mm)28消費電力(W)23.9時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)3500光束(Lm)3130演色指数(Ra)93
注意
※器具間を離して設置する場合、別売延長用オプションをご使用ください
※調光器併用不可
※入力1台目には別売入力端子コネクタ(AE52790)が必要です
※電源穴の位置にご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする