スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11146765 品番 BS-307E
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥1,8981,598
ねじ径M3 寸法L(mm)7 材質本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 本体:乳白色 表面処理ニッケルメッキ(Ni) 種別オネジ/メネジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11146747
2021-05-01
用途:
マザーボードの固定に使用
その他業種

昔購入した物よりジュラコンのネジ山が丈夫になった様に思います。

対象商品:
11146957
2020-06-09
用途:
模型飛行機の部品のジョイントに使用。
製造業

製作精度も高く値段もリーゾナブル。1袋の量を減らしたものも販売するとよいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2092:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする