廣杉計器
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
(2件のレビュー)
寸法L(mm)
9
9
9
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9.5
10
11
12.5
13
14
15
16
16.5
17
17.5
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
50
55
60
全46種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11146808
品番
BS-309E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
9
材質
本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
色
本体:乳白色
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
種別
オネジ/メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応