曜日別特売
BS-311E スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器 11146835

BS-311E スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器 11146835
BS-311E スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器 11146835

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)11
11
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
12.5
13
14
15
16
16.5
17
17.5
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
50
55
60
内容量1袋(50個)注文コード11146835品番BS-311E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
ねじ径M3寸法L(mm)11材質本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満本体:乳白色表面処理ニッケルメッキ(Ni)種別オネジ/メネジRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11146747
2021-05-01
用途: マザーボードの固定に使用
その他業種

昔購入した物よりジュラコンのネジ山が丈夫になった様に思います。

対象商品 : 11146957
2020-06-09
用途: 模型飛行機の部品のジョイントに使用。
製造業

製作精度も高く値段もリーゾナブル。1袋の量を減らしたものも販売するとよいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2092:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする