コイズミ(小泉成器)
ブラケット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
5.7
光束(Lm)
645
注文コード
11147398
品番
AB55517
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
その他
10VA(100V)
材質
【本体】鋼・黒ニッケルメッキヘアラインマット
幅(mm)
56
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
460
タイプ
上向き・下向き取付可能型
奥行(mm)
73
消費電力(W)
5.7
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光束(Lm)
645
演色指数(Ra)
93
天井近接限度(cm)
10
注意
※調光器併用不可