コイズミ(小泉成器)
ベースライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色温度(K)
4000
4000
3000
消費電力(W)
21.5
21.5
26.3
16.6
光束(Lm)
2550
2550
2480
3190
3100
1915
1860
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11148990
品番
AH55136
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
適合調光器別売(逆位相調光器専用)
その他
23VA(100V)
材質
【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)
25
全長(mm)
1200
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
50
消費電力(W)
21.5
機能
落下防止機構付
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
4000
光束(Lm)
2550
演色指数(Ra)
93
調光範囲
約1~100%
注意
※電源穴の位置にご注意ください