コイズミ(小泉成器)
ベースライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色温度(K)
2700
5000
2700
消費電力(W)
14.6
14.6
22.6
10.7
18.6
光束(Lm)
1920
2125
1920
3540
3200
1415
1280
2830
2560
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11149017
品番
XU54384
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
仕様
適合調光器別売
その他
15/16/17VA(100/200/242V)
材質
【本体】アルミ・黒色塗装【セード】アクリル・乳白色
幅(mm)
40
全長(mm)
900
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
80
消費電力(W)
14.6
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700
コネクタ
送りコネクタ付
光束(Lm)
1920
演色指数(Ra)
83
調光範囲
約1~100%
注意
※入力1台目には別売入力コードが必要です
※電源穴の位置にご注意ください