AH55212 ベースライト コイズミ(小泉成器) 11149026

ベースライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)32光束(Lm)1605注文コード11149026品番AH55212
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)その他23VA(100V)材質【本体】アルミ・黒色【セード】ポリカーボネート・乳白色幅(mm)32全長(mm)1209質量(kg)1.3高さ(mm)55消費電力(W)21.5時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)4000光束(Lm)1605演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
注意
※傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする