AH55129 ベースライト コイズミ(小泉成器) 11149078

ベースライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色温度(K)3000
消費電力(W)26.3
光束(Lm)3100
内容量1台注文コード11149078品番AH55129
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)その他28VA(100V)材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色幅(mm)25全長(mm)1500質量(kg)1.1高さ(mm)50消費電力(W)26.3機能落下防止機構付時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)3000光束(Lm)3100演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
注意
※電源穴の位置にご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする