コイズミ(小泉成器)
ベースライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色温度(K)
3000
4000
3000
消費電力(W)
26.3
26.3
21.5
16.6
光束(Lm)
2100
2165
2100
1730
1680
1300
1260
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11149096
品番
AH55172
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
適合調光器別売(逆位相調光器専用)
その他
28VA(100V)
材質
【本体】アルミ・ホワイトN93塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)
32
全長(mm)
1509
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
55
消費電力(W)
26.3
機能
落下防止機構付
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
3000
光束(Lm)
2100
演色指数(Ra)
93
調光範囲
約1~100%
注意
※電源穴の位置にご注意ください
※ユニット交換の場合は、メンテナンス工具(別売)が必要です