曜日別特売
AB55872 キッチンライト コイズミ(小泉成器) 11149559

キッチンライト

商品レビューを投稿する
返品不可
幅(mm)626
消費電力(W)9.9
光束(Lm)535
色温度(K)3500
内容量1台注文コード11149559品番AB55872
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
その他16VA(100V)材質【本体】アルミ・マットブラック塗装【パネル】アクリル・乳白色幅(mm)626寸法(mm)【壁付時】高-28 幅-626×77質量(kg)0.9高さ(mm)30タイプ対面キッチン対応型奥行(mm)75消費電力(W)9.9時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)3500光束(Lm)535演色指数(Ra)95
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする