コイズミ(小泉成器)
キッチンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
1206
626
916
1206
消費電力(W)
18.2
9.9
18.2
23.6
光束(Lm)
1300
550
495
850
770
835
1300
1270
1180
1130
1110
1690
1570
色温度(K)
5000
5000
2700
3500
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11149638
品番
AB55861
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
その他
19VA(100V)
材質
【本体】アルミ・マットファインホワイト塗装【パネル】アクリル・乳白色
幅(mm)
1206
寸法(mm)
【壁付時】高-28 幅-916×77
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
30
タイプ
対面キッチン対応型
奥行(mm)
75
消費電力(W)
18.2
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
5000
光束(Lm)
1300
演色指数(Ra)
94
注意
※調光器併用不可