曜日別特売
AB55859 キッチンライト コイズミ(小泉成器) 11149656

キッチンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)916
消費電力(W)18.2
光束(Lm)1180
色温度(K)2700
内容量1台注文コード11149656品番AB55859
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
その他19VA(100V)材質【本体】アルミ・マットファインホワイト塗装【パネル】アクリル・乳白色幅(mm)916寸法(mm)【壁付時】高-28 幅-916×77質量(kg)1.4高さ(mm)30タイプ対面キッチン対応型奥行(mm)75消費電力(W)18.2時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)1180演色指数(Ra)94
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする