AS56304 スポットライト コイズミ(小泉成器) 11149805

スポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色温度(K)2700
ランプLEDランプLDF7
消費電力(W)6.6
材質【本体】プラスチック・ブラック
内容量1台注文コード11149805品番AS56304
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
その他11VA(100V)材質【本体】プラスチック・ブラック質量(kg)0.3高さ(mm)90消費電力(W)6.6首振角度(°)90ランプLEDランプLDF7色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光束(Lm)535本体長さ(mm)66本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%
注意
※調光には専用アプリが必要です
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする