適合[適合ランプ]高照度 非調光タイプ AE50503E~AE50508E高演色 調光タイプ(調光範囲約5~100%)AE50511E~AE50516E低色温度 調光タイプ(調光範囲約5~100%)AE50509E・AE50510E[Bluetooth対応適合ランプ]調光調色タイプ AE55874・AE55875調光タイプ(調光範囲約5~100%)AE55876~AE55885材質【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装質量(kg)0.4高さ(mm)112首振角度(°)90ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)本体長さ(mm)94本体幅(mm)50回転角度(°)360照射面近接限度(cm)50※床面より1.8mを超える場所に取付けてください