曜日別特売
AS56288 スポットライト コイズミ(小泉成器) 11150189

スポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台光束(Lm)410注文コード11150189品番AS56288
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)その他6VA(100V)材質【本体】プラスチック・ブラック質量(kg)0.3高さ(mm)90消費電力(W)5首振角度(°)90ランプLEDランプLDF5色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光束(Lm)410本体長さ(mm)66本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする